GETT
GETTの PC周辺機器
GETTの マウス
GETTの 有線マウス
【感染症対策】GETT 医療用 産業用 防水ウォッシャブルマウス プラスチック 赤外線方式 IP68保護 CleanType KH25201
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44883520
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
医療向けマウスKH25201
IP68保護準拠で優れた防水性と防塵性
シリコン製で手軽に消毒や中性洗剤での清掃が可能
医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に最適
用途
IP68等級の医療用及び産業用マウス
ガラスなどの透明な場所でも使用可能
寸法(mm)
115×61×39
保護等級
IP68
保管温度(℃)
-40〜85
動作温度範囲(℃)
0〜40
読取方式
レーザー式