※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スラスト自動調心ころ軸受 29400形

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)100 注文コード44884588 品番29420【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥174,000 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別) アウトレット
¥64,9007,198
この商品は内径dなど25種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 内径d(Φmm)100 外径D(Φmm)210 幅T(mm)67 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向スラスト 外輪タイプフラット 軌道輪形状自動調心ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする