HLR75-STD HLR75/STD コードレスポリッシャー RUPES 44886180

HLR75/STD コードレスポリッシャー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード44886180品番HLR75-STD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

12mmのオービットと75Φのバッキングプレートは、難しい形状やスポット修理作業に最適なソリューションです。
すでにiBridNanoポリッシャーに搭載されている新しいiBridテクノロジーはプロセス効率を高め、バッテリー駆動で作業の汎用性を高めます。
HLR75は最適化された人間工学を備えているため、快適で使いやすく、革新的な設計により驚異的な操作性とバランスが実現し、正確で効率的な研磨結果が保証されます。

用途難しい形状や細かいスポット修理作業に付属品バッテリー×2、充電器全長(mm)本体:240(電池パック装着時)回転数(min-1[r.p.m])3000~5500本体質量(kg)1.1オービット径(Φmm)12充電時間(分)~35パッド径(Φmm)マジック:75バッテリー稼動時間35~45分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする