仕様天板の高さは、640mmと700mmに設定可能です。(初期設定)【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
寸法t(mm)(天板)16
キャスターあり
寸法D(mm)(天板)350
寸法W(mm)(天板)700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×350×700
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)木目
均等耐荷重(kg)(天板部)15
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)15
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数1