サンワダイレクト
サンワダイレクトの デスク・テーブル
サンワダイレクトの ワークデスク・簡易テーブル
サンワダイレクトの 昇降デスク・スタンディングデスク
ドロワー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44887239
品番
100-ERD037
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
100-ERD035LM取付け専用のドロワーです。
耐荷重が25kgになったおり、工具や部品を収納しておくことができます。
仕様
【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
梱包数
1
形態
(出荷)ノックダウン組立式
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
443×190×40
組立時間
20分
色(フレーム)
ブラック
総耐荷重(kg)
25
六角レンチ(mm)
4
組立人数
1