ドロワー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44887370 品番100-KB019
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるドロワーです。
クランプは厚さ40mmまで対応します。
天板下にリーフォース(補強材)があっても取付けできます(高さ25mmまで)
よく使う小物や小道具などを収納しておくことができます
引出し取付位置は2段階で変更させることができます。

仕様天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机。【必要工具】プラスドライバー、手袋 材質クランプ/スチール 棚板部/HIPS 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 組立時間20分 総耐荷重(kg)3 組立人数1
注意
※取付の際は引き出しなど干渉物が無いことをご確認ください。
※取り付ける天板の淵がフラットであることをご確認下さい。
ドロワーの中身が重くなると、レールの動きが悪くなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする