プロジェクター台

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44887580 品番100-PRST005BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

シンプルなポールタイプのプロジェクタースタンドです。
天板にはプロジェクター、テレビカメラ、マイクなどを取り付けることができます。
取り付けた機器は360°自由に位置を調整可能です。
丈夫なスチール製で、708〜1208mmの高さ調節が可能です。
リモコン等を置くためのトレイ付きです。
ケーブル固定用のケーブルクリップが付属します。

仕様マンセル値:該当なし【必要工具】プラスドライバー、手袋 材質天板/MDF(PVC貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 形状スタンドタイプ 寸法t(mm)(天板)15 キャスターなし 寸法D(mm)(天板)300 寸法W(mm)(天板)300 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)ブラック 組立時間30分 色(フレーム)ブラック アジャスターなし 六角レンチ(mm)3 組立人数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする