チェア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44887835 品番150-SNCF031GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

肘付きで腕の疲れを低減します。
背中をすっぽり包むハイバックバケットシートタイプ。
ヘタリにくいモールドウレタン座面。
キャスターでかんたん移動。
取り外し可能なヘッドレスト付き。
上下稼働可能な肘装備。
取り外しての使用も可能。
上下可動可能、取り外し可能なランバーサポートクッション付き。

(本体)グレー、(背もたれ)ブラック 座面高さ(mm)450、(最大)550 付属品六角レンチ 仕様ヘッドレスト【必要工具】手袋 材質張地 PUレザー 寸法H(mm)(背もたれ)780 キャスターあり 材質(キャスター)PU(60mm) 張地(背面/座面)PUレザー 背もたれハイ、(機能)ランバーサポート、リクライニング 肘掛可動肘(高さ調節) 寸法D(mm)(座面)500 寸法W(mm)(背もたれ)540、(座面)540 梱包数1 機能リクライニング 形態(出荷)ノックダウン組立式 組立時間30分 材質(座面)ウレタン 傾斜角度(°)(背もたれ)最大約135 入数1 肘高さ(mm)680、(最大)780 生地PUレザー 総耐荷重(kg)100 色(シェル)ブラック 材質(部品)(主要成型)スチール、ウレタンフォーム、PP、ナイロン 脚幅(mm)670 六角レンチ(mm)5 組立人数1 色(座面)ブラック

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする