色ブルー
座面高さ(mm)(最大)120
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約430×490〜840×120〜460
本体質量(kg)35
材質張地 布張り クッション材 ウレタンフォーム 構造部材 座部、背もたれ部/スチール、ウレタンフォーム
キャスターなし
張地(背面/座面)布(ポリエステル)
背もたれあり(ロー)
肘掛なし
寸法D(mm)(最大)840
寸法W(mm)(背もたれ)430、(座面)430
梱包数1
機能リクライニング6段中国製ギア
形態(出荷)組立出荷
材質(座面)低反発ウレタン
座面厚(mm)130
傾斜角度(°)(最大)180
入数1
生地布
材質(部品)(主要成型)スチール、ウレタンフォーム
色(座面)ブルー