ハンディークリーナー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44888849 品番200-CD077
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

強力なモーターにより5500paの吸引力
小さな小石も吸い取る吸引力
本体重量が約300gと軽量のため、作業がしやすく疲れない
便利な充電タイプで、様々な場所をクリーニングできます。

仕様吸引仕事率:5500pa、アルミファン:毎分/40000回転 寸法(mm)175x146x55 質量(g)約300 容量(L)(ゴミ箱)0.4 湿度(%RH)40-70 使用環境温度(℃)(仕事)-20〜55(±2) 保存温度範囲(℃)-20〜55(±2℃) 環境温度範囲(℃)(充電)0〜45(±2) 標準容量(mAh)(電池)2000 使用可能時間(分間)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-12
用途:
クルマ専用
仙台市テニス協会 事務局 様

今まで沢山のハンディクリーナーを買い、5000円以下では吸い込みが悪く、
充電式はニッカド電池がダメになりやすい。
しかし流石サンワサプライ商品は良い。クルマ用として充分吸い込みます。
デザインも良いです。商品としてサンワサプライは安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする