ホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 注文コード44889384 品番200-STN068W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

デスク横に後付けできるノートパソコンやタブレット、書類やノートなどを収納できるサイドホルダーです。
工具不要で簡単に取り付けができるクランプ構造で、デスクに穴開けなどの加工の必要がなく取り付けできます。
ノートパソコンをクラムシェルモードで使用する場合には省スペースに設置できるのでデスクスペースを広く使えます。
タブレットを収納する定位置としても最適です。
書類やノートなどを出し入れするポケットとして使えば、デスクが散らかるのを防ぎます。
スチール製なのでマグネットのケーブルホルダーやUSBハブなどを取り付けできるので組み合わせて使えます。

セット内容ホルダー、傷防止シート×4枚、滑り止めシート×1枚、取扱説明書 材質スチール 質量(kg)約1.3 ホワイト 耐荷重(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×88×200 適合機器(台数)1 クランプ対応 形態ノックダウン組立式(お客様組立式) 固定方法置き型 適合厚さ(mm)30以下のノートパソコン、タブレット/デスク:15〜35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする