カードリーダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44889524 品番400-ADR329BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

Type-CでもAでも使えるので、PC以外にもスマートフォンやタブレットなど幅広い機種で使用可能です。
直挿しタイプなので使いたいときにすぐに使えます。
小型なので持ち運びにも便利です。
メディアを入れたままにしておけばUSBメモリのような使い方もできます。
埃防止のキャップ付き持ち運ぶときなどにコネクタに埃がつくのを防止します。

セット内容製品本体、取扱説明書、保証書 対応OSmac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12〜10.15、OS X 10.10・10.11 コネクタ形状USB Type-A、 USB Type-C(PC接続側) インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.1 Gen1(USB3.0)機器として使用するためにはUSB3.1 Gen1(USB3.0)対応のホストアダプタかUSB Type-C対応ポートを搭載した機器でなくてはなりません。※USB3.1 Gen1(USB3.0)非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers 保管温湿度範囲-10℃〜70℃、10〜85%結露無き事 対応メディア(SDメモリカード/microSDカード)最大512GB スロット【カードリーダー】microSDカード、 SDメモリカード 動作温度(℃)0〜45 動作湿度(%)10〜85結露無き事 供給電流(mA)900 通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする