カードリーダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44889558 品番400-ADRIP011P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

ネット接続不要でバックアップを取ることができます。
iPad/iPhoneを充電しながら使えるカードリーダー
最大5V2.4Aでの充電が可能なので、iPadでも充電しながらのバックアップが可能です。
iPadの「ファイル」アプリに対応。
分割画面機能を使えば、microSDの画像を直接メールなどに張り付けることができます。
寝ている時でも充電しながら大容量のデータのバックアップができる。
純正のACにつなげて使用できるので、いつも充電しているように充電ケーブルをiPhoneに繋げるだけでバックアップが取れます。
接続するだけで自動でバックアップができるので他のアプリを起動しながら使用できます。
PC用のカードリーダーとしても使用できる。
純正のケーブルとACアダプタを使うので安心して使える。
接続すると自動でバックアップを行い、重複してのバックアップを行わないのでスムーズにデータをmicroSDへ移行することができます。

セット内容製品本体、取扱説明書、保証書 対応OSiOS:iOS 16〜12/iPadOS:iPadOS 16〜13/mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12〜10.15、OS X 10.8〜10.11、Mac OS X 10.6・10.7/Windows:11、 10、 8.1、 8、 7 対応機種iOS12以降を搭載しているiPhone/iPad※iPad Pro(2018)モデルで使用する場合はUSB A-Type-Cのケーブルを使用してください。Windows 搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-Nシリーズ、Apple Mac シリーズiPhone14/iPhone14Pro/iPhone14ProMax/iPhone13/iPhone13Pro/iPhone13ProMax/iPhone13mini/iPhone12/iPhone12Pro/iPhone12ProMax/iPhone12miniiPhone 11/iPhone 11 Pro/iPhone 11 Pro Max/iPhone XS/iPhone XS Max/iPhone XR/iPhone XiPhone 8/iPhone 8 Plus/iPhone 7/iPhone 7 Plus/iPhone SE/iPhone 6s/iPhone 6s PlusiPad(第10世代)/iPad(第9世代)/iPad(第8世代)iPad Air(第4世代)iPad mini(第6世代)12.9インチ iPad Pro(第5世代)/12.9インチ iPad Pro(第4世代)11インチiPad Pro(第4世代)/11インチiPad Pro(第3世代)/11インチiPad Pro(第2世代)※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.1 Gen1(USB3.0)機器として使用するには、USB3.1 Gen1(USB3.0)対応のホストアダプタかUSB3.1 Gen1(USB3.0)対応のポートを搭載した機器が必要です。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS10.2.7以降をインストールした機種が必要です 対応メディア(microSDカード)512GB スロット【カードリーダー】microSDカード 通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps
注意
※アプリのインストールにはネット接続が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする