400-SKB074 キーボード サンワダイレクト 44890057

400-SKB074 キーボード サンワダイレクト 44890057
400-SKB074 キーボード サンワダイレクト 44890057
400-SKB074 キーボード サンワダイレクト 44890057
400-SKB074 キーボード サンワダイレクト 44890057
400-SKB074 キーボード サンワダイレクト 44890057
400-SKB074 キーボード サンワダイレクト 44890057
400-SKB074 キーボード サンワダイレクト 44890057
400-SKB074 キーボード サンワダイレクト 44890057
400-SKB074 キーボード サンワダイレクト 44890057
400-SKB074 キーボード サンワダイレクト 44890057
400-SKB074 キーボード サンワダイレクト 44890057
400-SKB074 キーボード サンワダイレクト 44890057

キーボード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44890057品番400-SKB074
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

iPadやiPhoneで使えるタッチパッドを搭載したBluetoothキーボード
持ち運びに便利な折りたたみタイプ
キーボード本体は剛性の強いアルミ素材を採用
最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。
キーボード本体にiPadやiPhoneを立てかけられるスタンドを内蔵。
スタンドを使わない時は閉じて収納できるので邪魔になりません。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。
キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵
PCのように操作できるタッチパッド機能を搭載。
iPadをノートパソコンのように使用できます。

仕様キースイッチ:パンタグラフ/テンキーなし/静音:なし/アイソレーションなし/タッチパッドあり/スリムタイプ/抗菌加工なし/電源スイッチなしセット内容取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル(約80cm)適合規格Bluetooth Ver5.1 Class 2接続方式Bluetooth対応機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ動作力60±20gキー数64キーキー配列英語充電時間2時間使用電池充電池防塵防水性能なしキーストローク(mm)1.6±0.2印刷方式シルク印刷キーボードコンパクト(テンキーなし)連続動作時間35時間キーピッチ(mm)15.5プロファイルHID (Human Interface Device Profile)通信距離(m)10※使用環境によって異なります。マルチペアリングなし角度調節なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする