スピーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44890145 品番400-SP108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Bluetooth/USB/AUXと3接続で使えるので様々な機器で使えるスピーカーです。
最大10Wの高出力スピーカーで迫力のある低音と綺麗な高音を実現することができます。
背面にパッシブラジエータ―を搭載しており迫力のある低音を再現できます。
背面にLED搭載でLEDの色を変えることで部屋の雰囲気を変えることができます。
リモコン付きでLEDの操作や接続方式の切り替え、音量の調節が簡単に行えます。
丸形のコンパクトな形状でモニター下に設置したりパソコン横に設置するのに最適なサイズです。
USBで電源を供給するのでバッテリー切れの心配なく使用することができます。

セット内容スピーカー本体、3.5mmオーディオケーブル、取扱説明書 外形寸法(mm)116×114×107 電源USBポートより給電 適合規格Bluetooth 5.0 最大出力(W)スピーカー:(実用)10W10Wは5V2A以上の電源使用時それ以下は8Wの出力になります。 サイズ(inch)(スピーカー)2.25 外部出力3.5mmステレオミニジャック 周波数特性(スピーカー)50-20000Hz 送信出力class2 通信距離10m※使用環境によって異なります。 スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 外部入力3.5mmステレオミニジャック インピーダンス(Ω)(ロード)4 オーディオコーデックSBC 対応プロファイルA2DP、 AVRCP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする