曜日別特売
500-LAN6AEX-01 LANケーブル サンワダイレクト 44890486

500-LAN6AEX-01 LANケーブル サンワダイレクト 44890486
500-LAN6AEX-01 LANケーブル サンワダイレクト 44890486
500-LAN6AEX-01 LANケーブル サンワダイレクト 44890486
500-LAN6AEX-01 LANケーブル サンワダイレクト 44890486
500-LAN6AEX-01 LANケーブル サンワダイレクト 44890486
500-LAN6AEX-01 LANケーブル サンワダイレクト 44890486
500-LAN6AEX-01 LANケーブル サンワダイレクト 44890486
500-LAN6AEX-01 LANケーブル サンワダイレクト 44890486
500-LAN6AEX-01 LANケーブル サンワダイレクト 44890486
500-LAN6AEX-01 LANケーブル サンワダイレクト 44890486
500-LAN6AEX-01 LANケーブル サンワダイレクト 44890486
500-LAN6AEX-01 LANケーブル サンワダイレクト 44890486

LANケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)1
内容量1本注文コード44890486品番500-LAN6AEX-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

LANケーブルを延長、ノイズに強いシールドタイプ、マグネット付きでスチール部に取付け可能、10GBASE-T対応のカテゴリ6A STP延長LANケーブル
LANケーブルを延長する際にご使用になれます。
ノートパソコンのLAN用コンセントとしてデスク周りで配置してご使用になれます。
マグネット付きでスチール部に取付け可能です。
ノイズに強いSTPシールドタイプのLANケーブルです。
UTPケーブル、STPケーブルの延長用としてご使用になれます。
1GBASE-T 10ギガビットイーサネット、カテゴリ6Aに準拠しています。
伝送速度10Giga、伝送帯域500MHzを実現します。

仕様(ケーブル導体)26AWG、(色配線)TIA/EIA-568B、100%導通検査形状スタンダードタイプ、丸型ケーブルカバーツメ折れ防止カバー有ブラック直径(Φmm)(ケーブル)6.5規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル長(m)1構造(ケーブル導体)単線コネクタ形状RJ-45シールドオスコネクタ-RJ-45シールドメスコネクタツメ折れ防止カバー付き適合機器光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性500MHz芯数(ケーブル)8芯(4P)ケーブル(構造)STPコネクタスリムコネクタ:有通信速度10Gbps結線ストレート結線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする