LANケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44890547 品番 500-LAN7MEFL-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

次世代の10GBASEに完全対応 ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで押さえることにより、10GBASE(10Gbps)に完全対応します。
伝送帯域600MHzをクリア エンハンスドカテゴリ5の6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。
帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。
シールドケーブル ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いLANケーブルです。
高性能プラグ採用50μ厚金メッキピンプラグを採用、接触損失を抑えます。
断線しにくいフラットケーブルメッシュ素材採用で引張強度200%を実現。
ケーブル厚み3.1mmのフラットケーブルです。
爪折れ防止カバー付きプラグの爪(ラッチ)が折れるのを防ぐ、爪折れ防止カバー付きで安心です。

仕様(ケーブル導体)30AWG、(色配線)TIA/EIA-568B、100%導通検査 形状フラットタイプ カバーツメ折れ防止カバー有 ホワイト&ブルー 直径(Φmm)(ケーブル)3.13.1×8.8 規格カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ケーブル長(m)2 構造(ケーブル導体)より線 コネクタ形状RJ-45シールドコネクタツメ折れ防止カバー付き 適合機器光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 周波数特性600MHz 芯数(ケーブル)8芯(4P) ケーブル(構造)STP コネクタスリムコネクタ:有、ツメ折れ防止:無 通信速度10Gbps 結線ストレート結線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする