USB TypeCケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44890617 品番500-USB069
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

音と光で充電状況が分かるUSBケーブルです。
Type-Cの変換アダプタ付きで、Type-Cケーブル、microUSBケーブルとして使用できます。
※変換アダプタを使用する際は、必ずmicroUSBに接続してご使用ください。
ボタンで音(アラーム)のON/OFFを切り替えることができます。
光(LED)で充電状況が分かり、赤色充電中で青色は充電完了となります。
メッシュケーブルを採用しているので、断線にも強いです。
iPadやタブレットなどをパソコンと接続してデータの通信や充電(対応機種のみ)ができます。
コネクタの根本部分を補強しており、断線しにくくなっています。

仕様取扱説明書なし ブラック 種類USB2 規格USB2.0/USB1.1認証無し、(MD)USB2.0 抵抗(kΩ)(実装)56(変換アダプタ) ケーブル長(m)約1(SR間)、(MD)1〜1.49 コネクタ形状ケーブル:USB Aコネクタオス-USB マイクロBコネクタオスアダプタ:USB Type-Cコネクタオス-USBマイクロBコネクタメス(ケーブル:USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 micro Bコネクタオスアダプタ:USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 micro Bコネクタメス) 対応機種<端末・機器>USB Type-Cメスポートを搭載した各種スマートフォン、タブレットなど ※1※2マイクロUSB Bメスポートを搭載した各種スマートフォン、タブレットなど ※1※2<周辺機器>USB Type-Cメスポートを搭載した周辺機器、PS5用ワイヤレスコントローラー「DualSense」など ※1※2マイクロUSB Bメスポートを搭載した周辺機器 <パソコン>各社DOS/Vパソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズなど ※2※3<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Aコネクタメスを持つ機種※1 USB Type-Cメスポートを搭載した機種に対応します。※2 USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。※3 USB Aメスポートを搭載した機種に対応します。※USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。※端末機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが挿さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。 保証期間初期不良のみ UL規格(線材)NON UL ケーブル径(Φmm)約3.8
注意
※充電完了のLEDやアラーム音はあくまで目安となります。充電時の電流が小さくなると作動する仕組みのため、何度もアラームが鳴る場合がございます。
※充電、データ通信に対応した機器に限ります。
※USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。
※本体ケースを使用している場合に、コネクタが刺さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする