LEDライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44891168 品番800-LED065BRM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

人感センサー付きLEDライトで、暗い場所で人の動きを感知すると自動的にLEDライトが点灯し、時間をおいて消灯します。
切り替えスイッチで、人感センサー機能にする場合と、常時点灯、消灯に分けることができ、場面により変更ができます。
USB充電方式で、持ち運びもできます。
クローゼット、キャビネット、キッチン、リビング、玄関などに設置して使用できます。
本体内蔵のマグネットでスチール面に取付けでき、マグネットで取付けができないところでも、メタルシートやネジで取付け可能です。
※ネジは付属しません

仕様センサー距離:約3m セット内容充電用microUSBケーブル両面テープ・薄型メタルプレート 使用温度範囲(℃)約-40〜60 消費電力(W)約0.55 電源リチウムイオンポリマー電池 連続使用時間約5時間 充電時間約4.5時間 LED18粒 バッテリー容量(mAh)750mA750 光束(Lm)約65※最大 LED寿命(時間)約10000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする