画像準備中

FB6型(二速)2点押ボタン 三相電気チェーンブロック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44892060 品番FB6-0.5-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥214,300
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

高速から微速まで、豊富なラインアップを誇るシリーズ

種類上下二速式 揚程(m)4 定格荷重(t)0.5 電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz) フック間最短距離(mm)555 巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)(1速:2速)7.0:1.2/8.4:1.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
沖縄地方数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする