曜日別特売
4121 樹脂 貫通皮スキ(ハンマー付き) 坂爪製作所(sakazume) 44894004

樹脂 貫通皮スキ(ハンマー付き)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁刃形直刀注文コード44894004品番4121
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

貫通式で叩いても使うことが可能。
ハンマー付きで作業性に優れている。

用途
古い塗膜剥がし、錆び落とし、汚れ落としなどに。
仕様貫通タイプ、ハンマー付き、全鋼樹脂ハンドル刃形直刀刃幅(mm)20
注意
※本来の用途以外では使用しないで下さい。
※下地によっては破損や傷つきやすいものもありますので、ご使用前にご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44894004
2023-11-25
用途: ハブキャップ外し
株式会社川田商会 協栄自工

ハブキャップを外すのにちょうど良いのを探していました。
これくらい薄くないと耳が潰れるのでこれを買いました。
ただ、もう斜めカットがきつい方が使いやすいと思います。

そのうち角も削って斜めがきつくなるように加工しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする