荷台寸法(mm)440×390
床面高さ(mm)115
質量(kg)3
色ローズピンク
用途フラット台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。折りたためば平台車としても。
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)エラストマー
タイプ折り畳み式
ブレーキ有無なし
荷台寸法(幅)(mm)390
最大積載荷重(kg)80
ハンドル高さ(mm)780
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性軽量、音が軽減、自立が可、取っ手付き
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×115×760
荷台寸法(奥行)(mm)440
材質(荷台)ポリプロピレン
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定