用途ファンヒーターラックとして。ファンヒーターキャリー/石油ファンヒーター/ファンヒーター/暖房機/押入れ収納/クローゼット収納/オフシーズン/キャスター/特殊キャスター
質量(kg)0.6
色ホワイト
質量(g)600
材質(車輪)ポリプロピレン/ナイロン/エラストマー
ブレーキ有無あり
耐荷重(kg)30
キャスター5輪(うちストッパー付2輪)
床面高さ(mm)82
荷台寸法(mm)475×360
荷台寸法(幅)(mm)475
ブレーキ種類ストッパー
色(天板)ホワイト
荷台寸法(奥行)(mm)360
材質(荷台)ポリプロピレン
有効内寸法(幅×奥行)(mm)400×324