最大積載質量300kg 折りたたみ台車 フットブレーキ付き

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44895745 品番PFS301CP
2月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

耐久性に優れた大型台車。プラスチックの底部に強化パイプを追加し、軽量化と強度を高めています。天板は滑りにくく、滑り止めクッションによりハンドル折りたたみ時の干渉音を軽減。
大型滑り止め10ヶ所と角丸加工を標準装備し、高い安全性と使いやすさを実現しました。また、天板には台車の持ち上げに便利な2つのハンドルが付いています。フットパーキングなので足ですぐに停められます。

用途台車、キャリーとして。ワゴン/キャスター/お買い物/アウトドア/キャンプ/ゴミ出し/引越し/ダンボール/段ボール/灯油缶/新聞紙/ホームキャリー/ワゴン/折りたたみ/折りたたみ台車/折り畳み/折畳み/折畳/フラットカート/運搬/キャスター付き/平台車/業務用/家庭用/一般家庭用/大型台車/業務用台車 ブレーキフットパーキング付 質量(kg)16.5 車輪径(Φmm)130 タイプ折り畳み式 ブレーキ有無有り 積載荷重(kg)300 床面高さ(mm)215 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)910 材質(ハンドル) 滑り止め効果有り 荷台寸法(奥行)(mm)780 騒音対策静音クッション 材質(荷台)樹脂

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする