NTN(エヌティーエヌ)
円筒ころ軸受 NJ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44896594
品番
NJ204EAT2X
参考基準価格(税別)
¥4,540
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
ガラスボール:耐熱ガラス「HARIO Glass(R)」、フタパッキン:シリコーンゴム
幅(mm)
14
外径D(Φmm)
47
内径d(Φmm)
20
材質(保持器)
樹脂保持器
軌道輪形状
円筒ころ軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方