GSホームプロダクツジャパン
GSホームプロダクツジャパンの キッチン・調理用品
GSホームプロダクツジャパンの 麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
GSホームプロダクツジャパンの 麺棒
18-8ローリングピン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44908826
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ローラー部は衛生的な18-8ステンレス製です。
用途
クッキー生地などを伸ばすためのローリングピン(めん棒)です。
材質
ローリング部/18-8ステンレス、ハンドル/ポリプロピレン
全長(mm)
475
質量(g)
660
外径(Φmm)
255(ローリング部)