付属品
スタンド、ACアダプター、LANケーブル(カテゴリー6A:2m)、取扱説明書
※保証書は取扱説明書に記載
仕様
アクセスモード:インフラストラクチャーモード、中継機能、WAN側IP取得方法:手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)※
※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6 コネクトに対応しています。
ネット脅威ブロッカー:ネット脅威ブロッカー2 ベーシック、VCCI適合:VCCI Class B
準拠規格
5GHz:IEEE802.11ax :4803Mbps(160MHz 4×4)
IEEE802.11ac :3466Mbps(80MHz 4×4)
IEEE802.11n :600Mbps(40MHz 4×4)
IEEE802.11a :54Mbps
2.4GHz:IEEE802.11ax :860Mbps(40MHz 3×3)
IEEE802.11n :450Mbps(40MHz 3×3)
IEEE802.11g :54Mbps
IEEE802.11b :11Mbps
※表示の数値は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。
インターフェース
USB 3.1(Gen 1)
※初期設定はUSB 2.0(Web設定画面よりUSB 3.1(Gen 1)に切り替え可能です。)
周波数範囲
(チャンネル)5GHz:W52 36/40/44/48ch (5180〜5240MHz)
W53 52/56/60/64ch (5260〜5320MHz)
W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch (5500〜5720MHz)
W56(新電波法対応) 144ch
2.4GHz:1〜13ch (2412〜2472MHz)※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)
アンテナ
外部アンテナ
5GHz:4本
2.4GHz:3本
(5GHz/2.4GHz共通アンテナ:3本、5GHz:1本)
セキュリティ
WPA3 Personal
WPA2 Personal
WPA/WPA2 Personal
WPA2/WPA3 Personal
WEP (128-bit/64-bit)
Any接続拒否
Open
プライバシーセパレーター
MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)
ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)
伝送速度
LANポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×4
INTERNETポート:最大10Gbps(10G/5G/2.5G/1G/100Mbps)×1
質量(g)約830g(本体のみ(製品本体のみ。付属品含まず))
電源AC100V 50/60Hz
端子形状RJ-45型 8極、USB Type-A
消費電力28.8W(最大)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×163×60(本体のみ(付属品および突起物等を除く))
機能(その他)回線自動判別切替機能
保証期間1年間
使用環境温度(℃)0〜40
使用環境湿度(%)湿度 10〜85
伝送方法CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO