セット

JE-1000C+JS-100C Jackery Generator1000Plus 100Wソーラーパネル1枚セット Jackery(ジャクリ) 44909298 JE-1000C+JS-100C Jackery Generator1000Plus 100Wソーラーパネル1枚セット Jackery(ジャクリ) 44909298 JE-1000C+JS-100C Jackery Generator1000Plus 100Wソーラーパネル1枚セット Jackery(ジャクリ) 44909298 JE-1000C+JS-100C Jackery Generator1000Plus 100Wソーラーパネル1枚セット Jackery(ジャクリ) 44909298 JE-1000C+JS-100C Jackery Generator1000Plus 100Wソーラーパネル1枚セット Jackery(ジャクリ) 44909298 JE-1000C+JS-100C Jackery Generator1000Plus 100Wソーラーパネル1枚セット Jackery(ジャクリ) 44909298

Jackery Generator1000Plus 100Wソーラーパネル1枚セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44909298 品番JE-1000C+JS-100C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

「Jackery ポータブル電源 1000 Plus」とソーラーパネル「Jackery SolarSaga 100」を1枚組み合わせたお得なセット商品。
Jackery ポータブル電源 1000 Plusは1264Whの大容量に加えて、定格出力が2000Wのため、ほぼ全ての家電を動かすことができます。追加バッテリーを最大3つ追加できるため、バッテリー容量を1.2kWhから5kWhまで拡張することができます。
長寿命のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。約4000回サイクルの充放電サイクルにより、毎日使っても10年以上使えます。
アプリを使えば手元でオン、オフのコントロールや電池残量などの状態の確認ができます。 Bluetooth と Wi-Fi のデュアル通信により、屋外および屋内のさまざまな場面でご活用いただけます。

セット内容ポータブル電源 1000Plus 本体 、ソーラーパネル100W本体 ×1、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×3、取扱説明書、保証案内書 寸法(mm)約356×260×283、Jackery SolarSaga: 展開/535×1220×20 質量(kg)ポータブル電源:約14.5、Jackery SolarSaga: 約4 出力3×AC:100V〜 50Hz/60Hz、最大20A、3ポート合計2000W (瞬間最大4000W)、2×USB-A」5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、各ポート最大18W、2×USB-C:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5A、各ポート最大100W、シガーソケット:12V=10A、最大10A、USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A 定格電圧(V)20 最大出力(W)100 温度(℃)充電:0〜45 定格電流(A)5 入力AC100V-120V〜50Hz/60Hz、最大15A、 バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)30.4 バッテリー電圧(V)41.6DC 開放電圧(V)24.8 収納寸法(mm)Jackery SolarSaga:535×610×35 短絡電流(A)5.6 動作温度範囲(℃)ポータブル電源:-10〜45、Jackery SolarSaga:-10〜65 バッテリー容量(Wh)1264.64 入力ポートDC:12-60V(動作電圧)=11A、2ポート電流制限22A、合計800W

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44909298 JE-1000C+JS-100C 58608920 JE-1000C+JS-100F Jackery Generator1000Plus 100Wソーラーパネル1枚セット Jackery(ジャクリ) Jackery Generator1000Plus 100Wソーラーパネル1枚セット Jackery(ジャクリ) 1セット 184,364 税込202,800 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44909298 JE-1000C+JS-100C 58608929 JE-1000C+JS-100F×2 Jackery Generator1000Plus 100Wソーラーパネル2枚セット Jackery(ジャクリ) Jackery Generator1000Plus 100Wソーラーパネル2枚セット Jackery(ジャクリ) 1セット 209,000 税込229,900 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする