曜日別特売
JE-2000C+JBP-2000A Jackery Generator2000Plus 拡張バッテリーセット Jackery(ジャクリ) 44909325

セット

JE-2000C+JBP-2000A Jackery Generator2000Plus 拡張バッテリーセット Jackery(ジャクリ) 44909325
JE-2000C+JBP-2000A Jackery Generator2000Plus 拡張バッテリーセット Jackery(ジャクリ) 44909325
JE-2000C+JBP-2000A Jackery Generator2000Plus 拡張バッテリーセット Jackery(ジャクリ) 44909325
JE-2000C+JBP-2000A Jackery Generator2000Plus 拡張バッテリーセット Jackery(ジャクリ) 44909325
JE-2000C+JBP-2000A Jackery Generator2000Plus 拡張バッテリーセット Jackery(ジャクリ) 44909325
JE-2000C+JBP-2000A Jackery Generator2000Plus 拡張バッテリーセット Jackery(ジャクリ) 44909325
JE-2000C+JBP-2000A Jackery Generator2000Plus 拡張バッテリーセット Jackery(ジャクリ) 44909325
JE-2000C+JBP-2000A Jackery Generator2000Plus 拡張バッテリーセット Jackery(ジャクリ) 44909325
JE-2000C+JBP-2000A Jackery Generator2000Plus 拡張バッテリーセット Jackery(ジャクリ) 44909325
JE-2000C+JBP-2000A Jackery Generator2000Plus 拡張バッテリーセット Jackery(ジャクリ) 44909325
JE-2000C+JBP-2000A Jackery Generator2000Plus 拡張バッテリーセット Jackery(ジャクリ) 44909325

Jackery Generator2000Plus 拡張バッテリーセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード44909325品番JE-2000C+JBP-2000A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥440,000
販売価格(税別)
400,000

「Jackery ポータブル電源 2000 Plus」と「専用拡張バッテリーJBP-2000A」を組み合わせたお得なセット商品。
超大容量 Jackery ポータブル電源 2000 Plusは2042Whの超大容量と定格出力3000Wの高出力を実現、合計10ポート(AC5口、USB4口、シガーソケット1口)が備わっており、同時に複数の電化製品に電力を供給することができます。拡張バッテリーは最大10台まで接続可能。2kWhから24kWhまで容量拡張することができます。
Step Charge急速充電で、2Hでフル充電が可能です。
超長サイクル寿命のリン酸鉄リチウムを採用 リン酸鉄リチウム電池を採用し、4000回サイクルの超長寿命、10年以上使えます。
Jackery専用アプリで、手元でコントロール Jackery専用アプリで、デバイス状態の確認やリモートコントロールことができます。

セット内容ポータブル電源 2000Plus 本体、2000Plus用増設バッテリー、バッテリーパック接続ケーブル、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×2、取扱説明書、保証案内書寸法(mm)ポータブル電源:約473×359×373、Jackery Battery Pack 2000 Plus本体:約470×331×231質量(kg)ポータブル電源:約27.9、Jackery Battery Pack 2000 Plus本体:約19出力4×AC:100V~50Hz/60Hz、最大20A、1×AC:100V~50Hz/60Hz、最大30A;5ポート合計3000W(瞬間最大6000W)、2×USB-A:Quick Charge 3.0、5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、各ポート最大18W、2×USB-C:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5A、各ポート最大100W、シガーソケット:12V=10A、最大10A温度(℃)充電:0~45入力100V~50Hz/60Hz、最大15Aバッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)45.6バッテリー電圧(V)44.8DCポートAC拡張:100V~50Hz/60Hz、最大30A、DC拡張:32.2V-50.4V=97A、電流制限97A、2×DC拡張:32.2V-50.4V=97A、電流制限97A動作温度範囲(℃)-10~45バッテリー容量(Wh)2042.8入力ポートDC:11-17.5V(動作電圧)=8A、2ポ一 卜電流制限8A;17.5-60V(動作電圧)=12A、2ポ一 卜電流制限24A、合計1400W、11-17.5V(動作電圧)=8A、2ポート電流制限8A;17.5-60V(動作電圧)=12A、2ポート電流制限24A、合計1400W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする