本体
サイバーパワー
サイバーパワーの 非常用電源
サイバーパワーの 非常用電源本体
無停電電源装置 CPJ1200 (1,200VA/720W)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44909368
品番
CP1200PFCLCD JP
参考基準価格(税別)
¥47,920
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
ラインインタラクティブ、正弦波、タワー型UPS
3年先出しセンドバック保証付き
質量(kg)
12.15
出力電圧(V)
100±5%
入力電圧(V)
78〜127
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×280×355
出力周波数(Hz)
50±1%、60±1%
出力波形
正弦波
プラグ
直角、45°で右にオフセット
相対湿度
0〜95%(結露なきこと)
入力周波数(Hz)
50±3、60±3
動作温度(℃)
0 〜 40
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力容量(VA/W)
1200/780