M3.3×12×1.2 丸ワッシャー 特寸(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 44913181

丸ワッシャー 特寸(鉄/生地)(小箱)

(1件のレビュー)
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2000個) 外径D(Φmm)12 注文コード44913181 品番M3.3×12×1.2
販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098
この商品は外径D・内容量など338種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M3.3 内径d(Φmm)3.3 厚さ(mm)1.2 外径D(Φmm)12 材質 種類丸ワッシャー 表面処理生地 内径公差(mm)+0.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44913452
2018-06-15
用途:
機械のメンテナンス時
株式会社中村設備 様 (建設業・工事業)

いつもとおり使用できて満足しています。
また利用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1025:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする