大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー 特寸(鉄/生地)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(3000個)
外径D(Φmm)
10
注文コード
44913206
品番
M4.5×10×1.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
外径D・内容量
など
338
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M4.5
内径d(Φmm)
4.5
厚さ(mm)
1.2
外径D(Φmm)
10
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
生地
内径公差(mm)
+0.3