大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー 特寸(鉄/生地)(小箱)
(1件のレビュー)
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
外径D(Φmm)
35
注文コード
44913531
品番
M14×35×2.3
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
外径D・内容量
など
338
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M14
内径d(Φmm)
14
厚さ(mm)
2.3
外径D(Φmm)
35
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
生地
内径公差(mm)
+0.4