大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 歯付座金
歯付座金(外歯形)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
注文コード
44924512
品番
M22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M22
内径d(Φmm)
23
厚さt(mm)
1.4
外径D(Φmm)
35
材質
鉄
歯数
16
種類
歯付き座金 外歯形
寸法d(mm)
23
寸法t(mm)
1.4
寸法D(mm)
35
表面処理
ユニクロ