ディアー印
ディアー印の 手研磨
ディアー印の 研磨シート
ディアー印の 布ペーパー
ディアー印研磨布
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
44926752
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ディアー印研磨布は徹底した研究の末生まれた、品質、価格共に満足頂ける商品です。
金属、木材、ゴム等に適しあらゆるワークになじみます。
基材が布で出来ている為、手で裂いて使用することが可能です。
粒度
100
適合材
金属、木材、ゴム等
砥材
AA
基材
Jw
シートサイズ(mm)
230×280
接着剤
G/G