曜日別特売
- 布モーターロール 25mm巾(平織) モーター印 44926962

布モーターロール 25mm巾(平織)

(3件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
粒度40
内容量1巻注文コード44926962品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

作業しやすい長さにカットし、無駄なく経済的に使用することが出来ます。
何かに巻きつけて研磨したり狭い場所を研磨するのに優れています。
金属を磨くのに適した砥材を使用しております。

粒度40寸法(mm×m)25×36.5砥材AA基材Jw適合材金属接着剤G/G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44926962
2024-10-18
用途: 研磨

これまでA4サイズのシートの物を購入して切って使っていましたが、こちらは幅の狭いロール状になっているので、切るのも一片だけで済み、便利です。

対象商品 : 44927014
2015-11-30
用途: ベアリング交換等で
建設業・工事業

大変満足して使わせてもらってます。

対象商品 : 44926996
2015-10-12
用途: 鉄の磨き
有限会社吉田精密

今まで、ほかで買っていたやつと、ほぼ、同じような使い方でやっても、なんら問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする