布モーターロール 25mm巾(平織)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 44926996 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

作業しやすい長さにカットし、無駄なく経済的に使用することが出来ます。
何かに巻きつけて研磨したり狭い場所を研磨するのに優れています。
金属を磨くのに適した砥材を使用しております。

粒度80 寸法(mm×m)25×36.5 砥材AA 基材Jw 適合材金属 接着剤G/G

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:431

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44926962
2024-10-18
用途:
研磨

これまでA4サイズのシートの物を購入して切って使っていましたが、こちらは幅の狭いロール状になっているので、切るのも一片だけで済み、便利です。

対象商品:
44927014
2015-11-30
用途:
ベアリング交換等で
建設業・工事業

大変満足して使わせてもらってます。

対象商品:
44926996
2015-10-12
用途:
鉄の磨き
有限会社吉田精密 様

今まで、ほかで買っていたやつと、ほぼ、同じような使い方でやっても、なんら問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする