- 布モーターロール 50mm巾(平織) モーター印 44927181

布モーターロール 50mm巾(平織)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度40
内容量1巻注文コード44927181品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

作業しやすい長さにカットし、無駄なく経済的に使用することが出来ます。
何かに巻きつけて研磨したり狭い場所を研磨するのに優れています。
金属を磨くのに適した砥材を使用しております。

粒度40寸法(mm×m)50×36.5砥材AA基材Jw適合材金属接着剤G/G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44927215
2015-03-13
用途: エンジン修理

平ペーパーに比べて経済的

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする