曜日別特売
- 布モーターロール 50mm巾(綾織) モーター印 44927303

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

布モーターロール 50mm巾(綾織)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
粒度50
内容量1巻注文コード44927303品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

一般的な研磨布よりも強靭な基材となっておりますので引っ張ってもやぶれにくくなっております。
平織りロールと使用目的は変わらず作業しやすい長さにカットし、無駄なく経済的に使用することが出来ます。
何かに巻きつけて研磨したり狭い場所を研磨するのに優れています。
金属を磨くのに適した砥材を使用しております。

粒度50寸法(mm×m)50×36.5砥材AA基材Xw適合材金属接着剤G/G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする