曜日別特売
131060 洋紙研磨紙 モーター印 44927425

131060 洋紙研磨紙 モーター印 44927425
131060 洋紙研磨紙 モーター印 44927425

洋紙研磨紙

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度60
内容量1箱(50枚)注文コード44927425品番131060
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

紙やすりと呼ばれる一般的な商品です。
手作業、ポータブルサンダーによる木工研磨、金属及び機械部品の錆び落とし等、幅広い分野でご愛用いただいております。

粒度60シートサイズ(mm)230×280砥材G(ガーネット)基材Cw適合材木工、金属接着剤G/G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-27
用途: 塗装作業用
株式会社福岡九州クボタ卸売・小売業

すぐ砂が落ちる。荒れた所を磨くとすぐ下地もボロボロになる。

対象商品 : 44927443
2022-05-16
用途: 木工。
木村歯科医院製造業

試しに買ってみた。こすぱ耐久性とても良いとおもう。リピートすると思う。

1が参考にしています
対象商品 : 44927522
2019-09-13
用途: 塗装時ゴミ取り
有限会社 とやま工房

普通に問題なく使ってます#500及#600あるといいと思います

対象商品 : 44927434
2019-04-06
用途: 家具製作
製造業

コスパは良好です。紙質が良ければなお良い。今のところ問題ないです。

対象商品 : 44927513
2016-05-26
用途: 研磨
卸売・小売業

この価格でこの枚数だと大量に使うものとしては有難いです。
もう少し細い番手まであると更に使いたくなります。

対象商品 : 44927434
2015-11-25
用途: 陶芸作品の制作のさい、表面の研磨に使う
陶芸工房3rd-point卸売・小売業

必ず大量に使うので値段の安さが一番ありがたい。

対象商品 : 44927477
2023-08-25
用途: 木工の研磨
秋山木工建設業・工事業

木の研磨に使うと粒子がすぐに取れて下地(紙)の部分が出てきました。粒子がとれてしまうので砂っぽい感じにジャリジャリします。今回届いた物の個体差か分かりませんが。

対象商品 : 44927495
2014-11-21
用途: 版の再生作業

品質が一定しており作業に支障なく対応でき満足です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする