131180 洋紙研磨紙 モーター印 44927477 131180 洋紙研磨紙 モーター印 44927477

洋紙研磨紙

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 44927477 品番 131180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

紙やすりと呼ばれる一般的な商品です。
手作業、ポータブルサンダーによる木工研磨、金属及び機械部品の錆び落とし等、幅広い分野でご愛用いただいております。

粒度180 シートサイズ(mm)230×280 砥材G(ガーネット) 基材Cw 適合材木工、金属 接着剤G/G

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:425

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-27
用途:
塗装作業用
株式会社福岡九州クボタ 様 (卸売・小売業)

すぐ砂が落ちる。荒れた所を磨くとすぐ下地もボロボロになる。

対象商品:
44927443
2022-05-16
用途:
木工。
木村歯科医院 様 (製造業)

試しに買ってみた。こすぱ耐久性とても良いとおもう。リピートすると思う。

1人が参考にしています
対象商品:
44927522
2019-09-13
用途:
塗装時ゴミ取り
有限会社 とやま工房 様

普通に問題なく使ってます#500及#600あるといいと思います

対象商品:
44927434
2019-04-06
用途:
家具製作
製造業

コスパは良好です。紙質が良ければなお良い。今のところ問題ないです。

対象商品:
44927513
2016-05-26
用途:
研磨
卸売・小売業

この価格でこの枚数だと大量に使うものとしては有難いです。
もう少し細い番手まであると更に使いたくなります。

対象商品:
44927434
2015-11-25
用途:
陶芸作品の制作のさい、表面の研磨に使う
陶芸工房3rd-point 様 (卸売・小売業)

必ず大量に使うので値段の安さが一番ありがたい。

対象商品:
44927477
2023-08-25
用途:
木工の研磨
秋山木工 様 (建設業・工事業)

木の研磨に使うと粒子がすぐに取れて下地(紙)の部分が出てきました。粒子がとれてしまうので砂っぽい感じにジャリジャリします。今回届いた物の個体差か分かりませんが。

対象商品:
44927495
2014-11-21
用途:
版の再生作業

品質が一定しており作業に支障なく対応でき満足です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする