※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
モーター印
モーター印の 手研磨
モーター印の 研磨シート
モーター印の 空砥ぎペーパー
和紙研磨紙
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
44927556
品番
155060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
和紙特有の丈夫さと柔軟性が得られます。
主に陶器や漆器など伝統工芸品に重宝されます。
他にも玩具、石膏などにも使用されます。
粒度
60
シートサイズ(mm)
190×270
砥材
G(ガーネット)
基材
Cw
適合材
陶器、漆器、樹脂、石膏など
接着剤
G/G