※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レジン研磨紙 SCP

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 44927714 品番 132180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

一般的に空研ぎと呼ばれる製品で合成樹脂を接着剤に、特殊目詰まり防止加工を施した多目的研磨紙です。
木材、金属の素地及び塗面の研磨、錆び落としに適しています。
基材が丈夫な為、粗研磨にも優れております。

粒度180 シートサイズ(mm)230×280 砥材AA 基材Cw 適合材木材、金属 接着剤R/R

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44927732
2013-08-09
用途:
木工製作での研磨

空研ぎペーパーは住友3Mのトライエムアイトを使っていましたが、これに変更しました。砥粒がしっかりして剥がれにくいようで長切れします。3Mは持ちが悪い。ただし、砥材が違うからか表示粒度よりも粗く思います。具体的には、モーター印の#240は3Mの#120くらい、モーターの#320が3Mの#240くらいの感じです。番手の選択に気をつければ長切れするし安いので、次もこれにします。

2人が参考にしています
対象商品:
44927705
2013-07-31
用途:
塗装された製品の研磨

においがきつい。
目詰まりして、すぐに使えなくなる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする