スーパーマジック(穴なし)

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 44927775 品番 129000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

マジック式となっており、交換の手間がかかりません。
マジックがクッションとなり深いキズが入りにくく金属、木材、自動車関係、家具の素地および塗面の研磨、仕上げにも最適です。
一般的な砥材より硬度が高いので優れた耐久性を期待できます。

外径(Φmm)125 粒度60 砥材AA 基材Cw 接着剤R/R

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44927836
2020-02-08
用途:
木材の研磨
製造業

消耗品として結構な頻度で使うので、一枚あたりの単価が安いのは助かります。今まで使っていた物と変わりなく普通に使えました。少しでも、経費削減に役立ってくれそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする