曜日別特売
129000 スーパーマジック(穴なし) モーター印 44927802

スーパーマジック(穴なし)

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
粒度120
内容量1箱(50枚)注文コード44927802品番129000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

マジック式となっており、交換の手間がかかりません。
マジックがクッションとなり深いキズが入りにくく金属、木材、自動車関係、家具の素地および塗面の研磨、仕上げにも最適です。
一般的な砥材より硬度が高いので優れた耐久性を期待できます。

外径(Φmm)125粒度120砥材AA基材Cw接着剤R/R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44927836
2020-02-08
用途: 木材の研磨
製造業

消耗品として結構な頻度で使うので、一枚あたりの単価が安いのは助かります。今まで使っていた物と変わりなく普通に使えました。少しでも、経費削減に役立ってくれそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする