143024 ジスクペーパーハード (1.2mm) モーター印 44928064 143024 ジスクペーパーハード (1.2mm) モーター印 44928064

ジスクペーパーハード (1.2mm)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 粒度24 注文コード44928064 品番143024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は粒度5種類から選べます 他の種類を見る

ジスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー(植物繊維を硫化して固めた物)使用しております。
砥材の硬度が高く靭性が小さい為研削力を発揮します。
ファイバーの厚みが1.2mmのハードタイプとなっております。
独自の製法により柔軟性、耐熱性に優れた製品です。あらゆる重研磨に性能を発揮します。

外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15.9 厚さ(mm)1.2 粒度24 砥材CC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700以下 基材ファイバー 接着剤R/R

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44928064 143024 88188021 粒度24 ジスクペーパーハード (1.2mm)中抜き モーター印 ジスクペーパーハード (1.2mm)中抜き モーター印 1箱(10枚) 1,298 税込1,428 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:326

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44928046
2015-05-19
用途:
FRPの研磨作業
藤田工業 様

固くて中々持ちがいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする