※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M1.0×1.5 (+)0番1種ナベ小ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂 44933953 M1.0×1.5 (+)0番1種ナベ小ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂 44933953

(+)0番1種ナベ小ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱)

(13件のレビュー)
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5000個) ねじの呼びM1.0 注文コード44933953 品番M1.0×1.5
販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品はねじの呼び・内容量など95種類から選べます 他の種類を見る
材質黄銅 頭部形状ナベ 長さ(mm)1.5 ねじの呼びM1.0 穴の形状十字穴 表面処理ニッケル 外径D(Φmm)1.8 外径(Φmm)1 高さH(mm)0.5 寸法M(mm)(参考)1.3 寸法Q(mm)(最大)0.39/(最小)0.26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42619893
2024-02-27
用途:
模型製作
製造業

買いやすい価格でこのサイズのネジをまとめて買う選択肢が少ないのでとても助かりました。小さなブリスターパックに入っているのも使い勝手が良いです。

対象商品:
42619857
2024-02-26
用途:
カメラの修理
電気・ガス・熱供給・水道業

デジカメの修理に必要なネジなのですが、この仕様の物はモノタロウさんしかないので、重宝してます

対象商品:
42619911
2022-08-28
用途:
ネジ締め
教育・研究機関

たいへん小さなサイズですが,容易に入手できて大変助かります.品物としても問題なく使用出来ています.

対象商品:
42619857
2020-09-07
用途:
部品を連結する作業。
その他業種

丁度良い長さと直径で強度も有って磁力に反応しないところがいい。

対象商品:
42619857
2020-08-10
用途:
模型のレールに通電の為
教育・研究機関

レール断面が小さいのと電気抵抗が低い黄銅製のネジを捜していたのでぴったりだった。

対象商品:
42619857
2019-02-09
用途:
精密模型の組立に
超小型飛行体研究所 様

精度の良い細いネジが少量で安く手軽に早く購入できるのは実にありがたい。。

対象商品:
42619893
2017-10-12
用途:
プラモデル製作等

クルマのプラモデル製作時、部品取付け・合わせ等に1mmタップを立ててこのネジを使っています。
各種ネジ長を揃えたくて購入しました。
真鍮製なので磁気も帯びず、またコスパも良く、ジャンジャン使わせて貰っています。

対象商品:
42619927
2017-10-17
用途:
1/12のオートバイプラモデルのカウル止めネジに使用しました
製造業

仕上がりが1/12の大きさなので、とてもリアリティーな仕上がりで満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1556:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする