大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番1種ナベ小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(3000個)
ねじの呼び
M2.0
注文コード
44938257
品番
M2.0×13.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
182
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
13.0
ねじの呼び
M2.0
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
外径D(Φmm)
3
外径(Φmm)
2
高さH(mm)
0.6
寸法M(mm)
(参考)2
寸法Q(mm)
(最大)1.21/(最小)0.91
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44938257
M2.0×13.0
42624872
M2.0×13.0
(+)0番1種ナベ小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂
1箱(3000個)
¥
6,998
税込
¥
7,698
注文コードが変更になりました