大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番1種皿小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
ねじの呼び
M1.7
長さ(mm)
4.5
注文コード
44938941
品番
M1.7×4.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・長さ・寸法H
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M1.7
ねじピッチ(mm)
0.35
長さ(mm)
4.5
材質
ステンレス
外径D(Φmm)
2.5
高さH(mm)
(最大)0.5
表面処理
ブラック
頭部形状
皿
寸法M(mm)
(参考)1.7
寸法Q(mm)
(最大)0.89/(最小)0.61
穴の形状
十字穴