大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番2種ナベ小ねじ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
ねじの呼び
M2.3
長さ(mm)
10.0
注文コード
44942387
品番
M2.3×10.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
10.0
ねじの呼び
M2.3
穴の形状
十字穴
ねじピッチ(mm)
0.4
種別
2種
寸法H(mm)
0.7
寸法D(mm)
4
寸法M(mm)
(最大)2.2/(最小)2
寸法R(mm)
(最大)0.3